Számláló mérleg Max 65 kg; d=0,0002 kg

Cikkszám: CKE 65K0.2
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
Termék fajtája Számláló mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám CKE 65K0.2
EAN / GTIN 4045761357495
Gyártó száma CKE 65K0.2

Leírás

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 25 mm magas számjegyekkel
  • Méretek Mérőfelület W×D 340×240 mm, rozsdamentes acélból
  • Teljes méretek Sz×D×H 350×390×120 mm
  • Akkumulátoros üzemmód lehetséges, 6×1,5 V AAA, nem szabványos, üzemidő legfeljebb 80 óra
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 10 °C/40 °C