Számláló mérleg; Max 3600 g, d=0,01 g

Cikkszám: CKE 3600-2
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
Termék fajtája Számláló mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám CKE 3600-2
EAN / GTIN 4045761243422
Gyártó száma CKE 3600-2
L-szám L40250 150

Leírás

Leírás:

  • Önmagyarázó, grafikus kezelőpanel, a munkafolyamatok azonnal megérthetők, akár kezelési útmutató nélkül is - nincs betanulási idő = csökkenti a költségeket - ideális a képzetlen felhasználók számára - a vizualizált folyamat elkerüli a kezelési hibákat
  • A 4 lépés végrehajtása balról jobbra haladva: Helyezze az üres tartályt a mérőlemezre, és a TARE gomb megnyomásával tarázzon, Helyezze a megszámlálandó áru referenciamennyiségét a tartályba (5, 10, 20 vagy tetszőleges darabszám), [[3]] Erősítse meg a kiválasztott referenciamennyiséget a gomb megnyomásával (5, 10, 20 vagy tetszőleges darabszám), [[4]] Öntse be a megszámlálandó árut. A darabszám azonnal megjelenik a kijelzőn
  • Pontos számlálás: A referenciasúly automatikus referenciasúly-optimalizálása fokozatosan javítja az átlagos darabtömeg-értéket
  • KERN univerzális port (KUP): lehetővé teszi egy külső KUP interfészadapter, például RS 232, USB, Bluetooth vagy Ethernet csatlakoztatását az adatok és a vezérlőparancsok cseréjéhez, mindenféle telepítési költség nélkül
  • KERN kommunikációs protokoll (KCP): A KCP lehetővé teszi a mérleg keresését és távvezérlését külső vezérlőkészülékek vagy számítógépek segítségével
  • Két mérleg egyben: Egy gombnyomással vált a számláló üzemmódról a mérleg üzemmódra
  • A szállításhoz mellékelt védő munkahuzat

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD-kijelző, 25 mm-es számjegyek magassága
  • A mérőfelület méretei W×D 130×130 mm, rozsdamentes acél
  • Teljes méretek B×T×H 163×245×65 mm
  • Akkumulátoros működés lehetséges, 4×1,5 V AA, nem tartozék, üzemidő akár 80 óra is lehet
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C