Számláló mérleg Max 16000 g; d=0,1 g

Cikkszám: CKE 16K0.1
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
Termék fajtája Számláló mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám CKE 16K0.1
EAN / GTIN 4045761357464
Gyártó száma CKE 16K0.1
L-szám L40250 772

Leírás

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 25 mm magas számjegyekkel
  • Méretek Mérőfelület W×D 340×240 mm, rozsdamentes acélból
  • Teljes méretek Sz×D×H 350×390×120 mm
  • Akkumulátoros üzemmód lehetséges, 6×1,5 V AAA, nem szabványos, üzemidő legfeljebb 80 óra
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 10 °C/40 °C