Biztonsági cipő S3 CK 7520 PERBUNAN SF NB 52

Cikkszám: CK 7520 PERBUNAN SF NB 52
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
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Composite
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat PERBUNAN
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Composite
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 52
kivehető talpbetét igen
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám CK 7520 PERBUNAN SF NB 52
EAN / GTIN 4044348659052
Gyártó száma CK 7520 PERBUNAN SF NB 52

Leírás

Leírás:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Puha nubukbőr
  • Porvédő nyelv
  • Megerősített, kopásálló orrvédő
  • Fémmentes, kompozit orrbetét
  • Nagy rugalmasságú, fémmentes, átszúrásálló SECURA FLEX betét
  • Funkcionális bélés légáteresztő textilből és mikroszálból
  • Cserélhető komfortbetét ERGO-SOFT ESD
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
  • Univerzális ütéscsillapítás
  • Járótalp Perbunan CK ESD

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "PERBUNAN" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz