Leírás:
Az Oak kantáros nadrág 9 védőréteggel rendelkezik mindkét lábon. Erdészeti munkálatokhoz fejlesztettük. Kiváló lélegző és vízlepergető tulajdonságokkal rendelkezik.
Jellemző:
- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- Rejtett zippzáros záródás a fokozott biztonság érdekében
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Colstok tartó zseb
- Oldalzsebek
- Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- CE minősítés
- Telefontartó zseb
- Texpel folttaszító bevonat
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN 11393 (-2:2019)
- KWF (Certified to KWF standard)
Alapanyag:
Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj leírása: Kingsmill™ alapanyagunk 65% poliészter és 35% pamut összetételű, négyféle súlyban érhető el: 300g, 245g, 210g és 190g. Az alapanyag teljesen előmosott, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern anyagtól elvárhat.
Bélés szövet: 43% poliészter, 57% polipropilén
Bélés összetétele: 43% poliészter, 57% polipropilén
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Bélés súlya gm: 120
Bélés súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;