Számláló mérleg; Max 300 g, d = 0,001 g

Cikkszám: CFS 300-3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Számláló mérleg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám CFS 300-3
EAN / GTIN 4045761150737
Gyártó száma CFS 300-3
L-szám L40250 625
Gyártó Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Memória (PLU): 100 cikkhez, kiegészítő szöveggel, referenciasúly és pl. egy konténer önsúlya
  • Pontos számlálás: Automatikus referenciaoptimalizálás fokozatosan javítja az alkatrészsúly átlagértékét
  • A billentyűzeten keresztül programozható: - kívánt referenciadarabszám- ismert referenciasúly
  • Három kijelző: súlymegjelenítés, referenciasúly, teljes darabszám
  • Mérlegelés tűréshatárral (ellenőrző mérlegelés): optikai és hangjelzés támogatja a porciózást, adagolást vagy válogatást
  • Fill-to-target funkció: céldarabszám vagy célsúly programozható, pl. ellenőrző mérlegeléshez. A célérték elérését jelzi egy jelzés
  • PRE-TARE funkció: ismert tartálytömeg kézi előhúzására, hasznos a töltési mennyiség kalibráláséhez
  • második mérleg interfész: nagy felbontású számlálórendszer alapfelszerelésként történő beállításához, pl. a KERN mérleghidakkal
  • a szállítás tartalmazza a munkavédelmi fedelet
  • Pontos számolás: Az automatikus referenciaoptimalizálás fokozatosan javítja az alkatrész súlyának átlagértékét

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 20 mm magas számjegyekkel
  • Méretek mérőfelület ⌀ 80 mm
  • Teljes méretek Sz×D×H 315×350×180 mm
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 0 °C/40 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz