Számláló mérleg; Max 4000 g, d=0,02 g

Cikkszám: CDS 4K0.02
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
Termék fajtája Számláló mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám CDS 4K0.02
EAN / GTIN 4045761356962
Gyártó száma CDS 4K0.02

Leírás

Leírás:

  • Önmagyarázó, grafikusan támogatott kezelőpanel, azonnal érthető műveletsorozat kezelési utasítás nélkül is, nincs betanítási idő = költségmegtakarítás, ideális a tapasztalatlan felhasználók számára, a vizualizált műveletsor elkerüli a kezelési hibákat
  • A 4 kezelési lépés balról jobbra haladva történik: Üres edényt helyezzen a mérőlemezre, és egy gomb megnyomásával tarázzon (TARE), Töltse a számolási mennyiség referenciamennyiségét a tartályba (5, 10 vagy 20 darab), [[3]] Erősítse meg a kiválasztott referenciamennyiséget a gomb megnyomásával (5, 10 vagy 20), [[4]] Töltse a számlált mennyiséget a tartályba. A darabszám közvetlenül a kijelzőn jelenik meg
  • Pontos számlálás: Az automatikus referenciaoptimalizálás fokozatosan javítja a darabtömeg átlagértékét
  • KERN univerzális port (KUP): lehetővé teszi külső KUP interfészadapterek, pl. RS-232, USB, Bluetooth vagy Ethernet csatlakoztatását az adatok és a vezérlőparancsok cseréjéhez, telepítési erőfeszítés nélkül
  • KERN kommunikációs protokoll (KCP): A KCP lehetővé teszi a mérleg lekérdezését és távvezérlését külső vezérlőkészülékekön vagy számítógépeken keresztül
  • Egységes, egyszerűsített kezelési filozófia
  • A kijelzőt fedő védőburkolat a szállítás része

Jellemző:

  • Háttérvilágítású LCD kijelző, számjegyek magassága 21 mm
  • Méretek mérőlemez, rozsdamentes acél, B×T×H 228×228×95 mm
  • A kiértékelő egység méretei W×D×H 225×115×60 mm
  • A kiértékelő egység kábelhossza kb. 2 m
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C