C csavaros szorító CDF-C 150/100

Cikkszám: CDF406C
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
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám CDF406C
EAN / GTIN 4008158028972
Gyártó száma CDF406C
L-szám L80070 93

Leírás

Leírás:

  • Akár 18.000 N szorítóerő
  • kovácsolt kieséses
  • rézzel bevont orsó megakadályozza a hegesztési fröccsenések megtapadását

Jellemző:

  • Rezsi: 100 mm
  • Rezsi: 3 5/8”
  • Anyag / felület:
    • Edzett acél bilincsek, porszórt bevonattal
    • Orsó trapéz menetű acélból hengerelt, rézbevonatú
    • Acél billenőkapcsoló, rézbevonatú
    • Nyomólemez acélból, hidegen sajtolt, rézbevonatú
  • Rögzítőerő: 17000 N
  • Wingspan: 150 mm
  • Wingspan: 6”

Felhasználás:

  • Fémipar
  • Lakatosmunkák
  • Szorítás a menetorsós szorító eredeti alakjával

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Kezelési utasítások:
    • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg az orsót
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg a nyomólemezt

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban