WX2 Hi-Vis nadrág lezippzározható lengőzsebbel Yellow/Black 33 R

Cikkszám: CD889YBR33
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
Cikkszám CD889YBR33
EAN / GTIN 5036108411023
Gyártó száma CD889YBR33

Leírás

Leírás:

Ez a WX2 jól láthatósági munkanadrág 4 zsebbel rendelkezik a kiváló tárolás érdekében. Az oldalsó elasztikus és 4-way strech kiváló kényelmet és alkalmasságot biztosít ezen a munkanadrágon.

Jellemző:

  • Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
  • Térdpárna zsebek stretch panelekkel a könnyed mozgás érdekében
  • 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
  • Zippzáras és pántos cargo zsebek a biztonságos tárolásért
  • 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Állítható szegély - normál és hosszú szár között
  • Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Új modell
  • Colstok tartó zseb
  • Kalapács hurok a munkaeszközök biztonságos tárolásához
  • Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
  • Okostelefon tartó
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Slim fit design a kivételes komfortért

Szabvány:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polycotton Stretch 65% újrahasznosított poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% újrahasznosított poliészter, 35% pamut
Kontrasztos anyag: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% újrahasznosított poliészter, 7% elasztán
Kontrasztos összetétel: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% újrahasznosított poliészter, 7% elasztán
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz