WX2 Eco Hi-Vis 1. osztályú Eco Hi-Vis szerviznadrág Yellow/Black 38 R

Cikkszám: CD888YBR38
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
Cikkszám CD888YBR38
EAN / GTIN 5036108410798
Gyártó száma CD888YBR38

Leírás

Leírás:

Ez a WX2 jól láthatósági munkanadrág 4 zsebbel rendelkezik a kiváló tárolás érdekében. Az oldalsó elasztikus és 4-way strech kiváló kényelmet és alkalmasságot biztosít ezen a munkanadrágon.

Jellemző:

  • 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Állítható szegély - normál és hosszú szár között
  • Zippzáros zsebek
  • Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
  • Slim fit design a kivételes komfortért
  • Hajlított térd kialakítás lehetővé teszi a szabadabb mozgást
  • Új modell

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% újrahasznosított poliészter, 7% elasztán
Héj összetétele: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% újrahasznosított poliészter, 7% elasztán
Kontrasztos anyag: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Kontrasztos összetétel: 65% poliészter, 35% pamut
Kontrasztanyag leírása: Kingsmill™ alapanyagunk 65% poliészter és 35% pamut összetételű, négyféle súlyban érhető el: 300g, 245g, 210g és 190g. Az alapanyag teljesen előmosott, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern anyagtól elvárhat.
Héj súlya gm: 195
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Naptól védve, felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz