WX2 Stretch Work kabát Black XXL R

Cikkszám: CD885BKRXXL
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
Cikkszám CD885BKRXXL
EAN / GTIN 5036108379699
Gyártó száma CD885BKRXXL

Leírás

Leírás:

Az innovatív stretch panelek tartós újrahasznosított poliészterrel és pamuttal kombinálva egy intelligens, de kényelmes kabátot eredményeznek, amely megkönnyíti a mozgást.

Jellemző:

  • 31 PET-PALACKOT ÚJRAHASZNOSÍTANAK A TERMÉK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
  • Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
  • Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • Rejtett zippzáros zseb
  • Zsinórral állítható szegély
  • Toll zseb
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Új modell

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polycotton Stretch 65% újrahasznosított poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% újrahasznosított poliészter, 35% pamut
Kontrasztos anyag: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% újrahasznosított poliészter, 7% elasztán
Kontrasztos összetétel: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% újrahasznosított poliészter, 7% elasztán
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel; Max mosási hőfok 60°C, normál mosás

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz