WX2 Eco Hi-Vis Softshell (2L) Orange/Black XXXL R

Cikkszám: CD875OBRXXXL
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
Cikkszám CD875OBRXXXL
EAN / GTIN 5036108408375
Gyártó száma CD875OBRXXXL

Leírás

Leírás:

A WX2 jól láthatósági softshell kabát egyedülálló a jellegzetes kialakítása miatt, a stretch modern kontrasztos panelekkel. A kiváló minőségű kétrétegű légáteresztő, vízálló és szélálló alapanyag, valamint a sok praktikus funkció biztosítja, hogy ez egy kiváló megoldás számos szakember számára.

Jellemző:

  • Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • Ideális, személyre szabott vállalati viselet
  • Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
  • Zippzáras zseb mellkason
  • Két alsó zseb
  • Belső alsó nyitott zsebek
  • 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Zsinórral állítható szegély
  • Vágott szegély a jobb fedés végett
  • Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • 2 réteg
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
  • Új modell

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 3 (For size M upwards )
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Alapanyag:

Shell szövet: 100% GRS Polyester 2 rétegű Softshell, 100% GRS Polyester Micro Polar-hoz kötve.
Héj összetétele: 100% GRS Polyester 2 rétegű Softshell, 100% GRS Polyester Micro Polar-hoz kötve.
Kontrasztos anyag: Kingsmill Polyester Stretch 93% poliészter, 7% elasztán
Kontrasztos összetétel: 93% poliészter, 7% elasztán
Héj súlya gm: 280
Héj súlya oz: 8
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz