WX2 Eco bélelt softshell (2L) Metal Grey M R

Cikkszám: CD874MGRM
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
Cikkszám CD874MGRM
EAN / GTIN 5036108397396
Gyártó száma CD874MGRM

Leírás

Leírás:

A WX2 párnázott softshell, kétrétegű szőtt anyagból készült, hátoldalán polárral teljesen bélelt és párnázott a kivételes melegség és kényelem érdekében. Ez a kabát számos technikai jellemzővel rendelkezik, beleértve a belső és külső zsebeket, állvédőt és rugalmas mandzsettákat.

Jellemző:

  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • Micro polár bélelt hálós belső felülettel
  • Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
  • Zippzáras zseb mellkason
  • Oldalsó, zippzáros zsebek
  • Gumírozott szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Levehető kapucni
  • Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
  • Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
  • Újrahasznosított műanyag palackok felhasználásával készült
  • Új modell

Alapanyag:

Shell szövet: 100% GRS Polyester 2 rétegű Softshell, 100% GRS Polyester Micro Polar-hoz kötve.
Héj összetétele: 100% GRS Polyester 2 rétegű Softshell, 100% GRS Polyester Micro Polar-hoz kötve.
Bélés szövet: 190T: 100% poliészter, tafetta
Bélés összetétele: 190T: 100% poliészter, tafetta
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 280
Héj súlya oz: 8
Bélés súlya gm: 52
Bélés súlya oz: 1.5
Töltelék súlya gm: 160
Töltelék súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz