Leírás:
A WX2 párnázott softshell, kétrétegű szőtt anyagból készült, hátoldalán polárral teljesen bélelt és párnázott a kivételes melegség és kényelem érdekében. Ez a kabát számos technikai jellemzővel rendelkezik, beleértve a belső és külső zsebeket, állvédőt és rugalmas mandzsettákat.
Jellemző:
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Micro polár bélelt hálós belső felülettel
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Zippzáras zseb mellkason
- Oldalsó, zippzáros zsebek
- Gumírozott szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Levehető kapucni
- Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
- Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
- Újrahasznosított műanyag palackok felhasználásával készült
- Új modell
Alapanyag:
Shell szövet: 100% GRS Polyester 2 rétegű Softshell, 100% GRS Polyester Micro Polar-hoz kötve.
Héj összetétele: 100% GRS Polyester 2 rétegű Softshell, 100% GRS Polyester Micro Polar-hoz kötve.
Bélés szövet: 190T: 100% poliészter, tafetta
Bélés összetétele: 190T: 100% poliészter, tafetta
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 280
Héj súlya oz: 8
Bélés súlya gm: 52
Bélés súlya oz: 1.5
Töltelék súlya gm: 160
Töltelék súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;