WX2 Eco Softshell (2L) Deep Red L R

Cikkszám: CD870DRRL
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
Cikkszám CD870DRRL
EAN / GTIN 5036108396450
Gyártó száma CD870DRRL

Leírás

Leírás:

A WX2 Softshell kétrétegű szőtt stretch softshell anyagból készül, amely a további meleget és kényelmet biztosít. A stratégiailag elhelyezett 4-utas stretch panelek lehetővé teszi a könnyű mozgást. Ez a kabát számos technikai jellemzővel rendelkezik, beleértve a belső és külső zsebeket, állvédőt és rugalmas mandzsettákat.

Jellemző:

  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • Micro polár bélelt hálós belső felülettel
  • Zsinórral állítható szegély
  • Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Belső zseb a biztonságos tárolásért
  • Oldalsó, zippzáros zsebek
  • Zippzáras zseb mellkason
  • Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
  • Újrahasznosított műanyag palackok felhasználásával készült
  • Új modell

Alapanyag:

Shell szövet: 100% GRS Polyester 2 rétegű Softshell, 100% GRS Polyester Micro Polar-hoz kötve.
Héj összetétele: 100% GRS Polyester 2 rétegű Softshell, 100% GRS Polyester Micro Polar-hoz kötve.
Kontrasztos anyag: 93% poliészter, 7% elasztán
Kontrasztos összetétel: 93% poliészter, 7% elasztán
Héj súlya gm: 280
Héj súlya oz: 8
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz