WX2 Eco Hi-Vis Work kabát Orange/Black XXL R

Cikkszám: CD861OBRXXL
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
Cikkszám CD861OBRXXL
EAN / GTIN 5036108410514
Gyártó száma CD861OBRXXL

Leírás

Leírás:

Ez a sokoldalú WX2 jól láthatósági kabát számos munkakörnyezetben használható. Az innovatív stretch panelek tartós újrahasznosított poliészterrel és pamuttal kombinálva egy intelligens, de kényelmes kabátot eredményeznek, amely megkönnyíti a mozgást.

Jellemző:

  • Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Zippzáras zseb mellkason
  • Két alsó zseb
  • Belső alsó nyitott zsebek
  • Jobb oldali belső tolltartó zseb
  • Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • Állítható zsinór és gomb a biztonságos illeszkedés érdekében
  • Tartós vízlepergető alapanyag
  • Megfelel az EN ISO 20471 szabványnak
  • Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Új modell

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polycotton Stretch 65% újrahasznosított poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% újrahasznosított poliészter, 35% pamut
Kontrasztos anyag: Kingsmill Polyester Stretch 93% poliészter, 7% elasztán
Kontrasztos összetétel: 93% poliészter, 7% elasztán
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz