WX2 Eco Hi-Vis esőkabát Yellow/Black XL R

Cikkszám: CD860YBRXL
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
Cikkszám CD860YBRXL
EAN / GTIN 5036108410439
Gyártó száma CD860YBRXL
L-szám L01840 488

Leírás

Leírás:

Úgy tervezték, hogy viselője látható és száraz maradjon rossz időjárási körülmények között. Ez a könnyű, stílusos, kéttónusú kabát a könnyű hozzáférés érdekében elrejthető kapucnival, nagyméretű zsebekkel a bőséges tárolásért és dupla viharvédővel rendelkezik, amely védelmet nyújt az időjárás viszontagságai ellen.

Jellemző:

  • Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Újrahasznosított poliészter felhasználásával készült
  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • Húzózsinóros kapucni és szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • Praktikus rejtett kapucni
  • Dupla viharlebeny
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Zsinórral állítható szegély
  • 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Zippzáras zseb mellkason
  • Két alsó zseb
  • Telefon és tolltartó zseb
  • Belső alsó nyitott zsebek
  • Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • Új modell

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 3 (For size M upwards )
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Alapanyag:

Shell szövet: 300D ECO: 100% újrahasznosított poliészter, 300D Oxford szövés, foltálló kivitelben, dupla PU bevonattal.
Héj összetétele: 100% újrahasznosított poliészter, 300D Oxford szövés, foltálló kivitelben, dupla PU bevonattal.
Bélés szövet: 190T: 100% poliészter, tafetta
Bélés összetétele: 190T: 100% poliészter, tafetta
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 52
Bélés súlya oz: 1.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz