Leírás:
Úgy tervezték, hogy viselője látható és száraz maradjon rossz időjárási körülmények között. Ez a könnyű, stílusos, kéttónusú kabát a könnyű hozzáférés érdekében elrejthető kapucnival, nagyméretű zsebekkel a bőséges tárolásért és dupla viharvédővel rendelkezik, amely védelmet nyújt az időjárás viszontagságai ellen.
Jellemző:
- Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Újrahasznosított poliészter felhasználásával készült
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Húzózsinóros kapucni és szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Praktikus rejtett kapucni
- Dupla viharlebeny
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Zsinórral állítható szegély
- 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Zippzáras zseb mellkason
- Két alsó zseb
- Telefon és tolltartó zseb
- Belső alsó nyitott zsebek
- Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE minősítés
- Új modell
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 3 (For size M upwards )
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
Alapanyag:
Shell szövet: 300D ECO: 100% újrahasznosított poliészter, 300D Oxford szövés, foltálló kivitelben, dupla PU bevonattal.
Héj összetétele: 100% újrahasznosított poliészter, 300D Oxford szövés, foltálló kivitelben, dupla PU bevonattal.
Bélés szövet: 190T: 100% poliészter, tafetta
Bélés összetétele: 190T: 100% poliészter, tafetta
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 52
Bélés súlya oz: 1.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható