WX2 Eco Hi-Vis esőkabát Orange/Black S R

Cikkszám: CD860OBRS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

PORTWEST® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a PORTWEST® márkánál

Férfi nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Férfi felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Női nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Női felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Így mérje
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
Cikkszám CD860OBRS
EAN / GTIN 5036108410361
Gyártó száma CD860OBRS

Leírás

Leírás:

Úgy tervezték, hogy viselője látható és száraz maradjon rossz időjárási körülmények között. Ez a könnyű, stílusos, kéttónusú kabát a könnyű hozzáférés érdekében elrejthető kapucnival, nagyméretű zsebekkel a bőséges tárolásért és dupla viharvédővel rendelkezik, amely védelmet nyújt az időjárás viszontagságai ellen.

Jellemző:

  • Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Újrahasznosított poliészter felhasználásával készült
  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • Húzózsinóros kapucni és szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • Praktikus rejtett kapucni
  • Dupla viharlebeny
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Zsinórral állítható szegély
  • 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Zippzáras zseb mellkason
  • Két alsó zseb
  • Telefon és tolltartó zseb
  • Belső alsó nyitott zsebek
  • Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • Új modell

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 3 (For size M upwards )
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Alapanyag:

Shell szövet: 300D ECO: 100% újrahasznosított poliészter, 300D Oxford szövés, foltálló kivitelben, dupla PU bevonattal.
Héj összetétele: 100% újrahasznosított poliészter, 300D Oxford szövés, foltálló kivitelben, dupla PU bevonattal.
Bélés szövet: 190T: 100% poliészter, tafetta
Bélés összetétele: 190T: 100% poliészter, tafetta
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 52
Bélés súlya oz: 1.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz