Számlálórendszer Max 3000 kg; d=0,0001 kg

Cikkszám: CCS 3T-3L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Számláló mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám CCS 3T-3L
EAN / GTIN 4045761235908
Gyártó száma CCS 3T-3L

Leírás

Leírás:

  • Ezzel a nagy pontosságú KERN CCS számlálórendszerrel az egyedi mérlegek széles választéka költséghatékonyan és hatékonyan helyettesíthető
  • Referenciamérleg KERN CFS:

    Ez a professzionális, egyedileg is használható számlálómérleg egy nagy teherbírású mérleghíd csatlakoztatásával a legmagasabb pontossági követelményeknek is megfelel
  • Programozható a billentyűzeten keresztül:
    - kívánt referencia darabszám
    - ismert referenciasúly
  • Három kijelző: súlymegjelenítés, referenciasúly, teljes darabszám
  • Memória (PLU): 100 cikkhez kiegészítő szöveggel, referenciasúly és tarasúly pl. egy konténerhez
  • Töltés (PLU): 100 cikkhez kiegészítő szöveggel, referenciasúly és tarasúly pl. egy konténerhez. Fill-to-target funkció: céldarabszám vagy célsúly programozható. A célérték elérését hangjelzés és optikai jel jelzi
  • Pontos számlálás: Az automatikus referenciaoptimalizálás fokozatosan javítja az alkatrészsúly átlagértékét
  • A szállítás tartalmazza a védő munkaházat
  • KERN darabszámmérleg:

    A darabszámlálás nagy pontossággal történik a KERN CCS 3T-3L mérőplatformon (= mérőhíd). Ez lehetővé teszi a legkisebb számlálandó alkatrészek megszámlálását is a legnagyobb mennyiségben
  • KFP-V20 IP67, KFU-V20

    Mérleghíd csúszásmentes hullámos acélból, festett:
  • 4 súlymérő cella, acél, szilikon bevonatú, IP67, OIML-R60 jóváhagyás kalibrálásre, III. osztály, 3000 e
  • KERN CFS 6K0.1 referencia mérleg: Ez a professzionális, külön is használható számláló mérleg a legnagyobb pontossági követelményeknek is megfelel egy nagy kapacitású mérőhíd csatlakoztatásával

Jellemző:

  • Referenciaskála KERN CFS 6K0.1
  • Teljes méretek Sz×D×H 315×350×180 mm
  • Méretek Mérőfelület, fém, festett, Sz×D 295×225 mm
  • Nettó tömeg kb. 3,2 kgMennyiség platform KERN KIP-V20M
  • Méretek mérőlemez Sz×T×H, rozsdamentes acél, 1500×1500×108 mm
  • Csatlakozókábel kb. 5 m

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz