Számlálórendszer; Max 300 kg, d=0,1 g

Cikkszám: CCS 300K0.1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Számláló mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám CCS 300K0.1
EAN / GTIN 4045761104648
Gyártó száma CCS 300K0.1
L-szám L40250 1479

Leírás

Leírás:

  • Számlálórendszer a legkisebb alkatrészek nagy mennyiségben történő számlálásához, maximálisan megjeleníthető számoló alkatrészek száma 999,999
  • KERN CFS 6K0.1 referencia mérleg: Ez a professzionális, külön is használható számláló mérleg a legnagyobb pontossági követelményeknek is megfelel egy nagy kapacitású mérőhíd csatlakoztatásával

Jellemző:

  • Referenciamérleg KERN CFS 6K0.1:
  • Teljes méretek Sz×D×H 315×350×180 mm
  • A mérőfelület méretei, rozsdamentes acél, Sz×T 295×225 mm
  • Nettó súly kb. 3,2 kg
  • Mennyiségi platform, KERN KFP-V20 IP65:
  • Méretek mérőlemez Sz×T×H, rozsdamentes acél, 650×500×142 mm
  • Csatlakozó kábel kb. 2,5 m