Számlálórendszer Max 150 kg; d=0,0001 kg

Cikkszám: CCS 150K0.1L
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
Termék fajtája Számláló mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám CCS 150K0.1L
EAN / GTIN 4045761220379
Gyártó száma CCS 150K0.1L
L-szám L40250 1087

Leírás

Leírás:

  • Ezzel a nagy pontosságú KERN CCS számlálórendszerrel az egyedi mérlegek széles skálája költséghatékonyan és hatékonyan helyettesíthető
  • Referenciamérleg KERN CFS:

    Ez a professzionális, egyedileg is használható számlálómérleg egy nagy teherbírású mérleghíd csatlakoztatásával a legmagasabb pontossági követelményeknek is megfelel
  • Programozható a billentyűzeten keresztül:
    - kívánt referencia darabszám
    - ismert referenciasúly
  • Három kijelző: súlymegjelenítés, referenciasúly, teljes darabszám
  • Memória (PLU): 100 cikkhez kiegészítő szöveggel, referenciasúly és tarasúly pl. egy konténerhez
  • Töltés (PLU): 100 cikkhez kiegészítő szöveggel, referenciasúly és tarasúly pl. egy konténerhez. Fill-to-target funkció: céldarabszám vagy célsúly programozható. A célérték elérését hangjelzés és optikai jel jelzi
  • Pontos számlálás: Az automatikus referencia-optimalizálás fokozatosan javítja az alkatrészsúly átlagértékét
  • A szállítási terjedelem tartalmazza a védő munkaházat
  • KERN darabszámmérleg:

    A darabszámlálás nagy pontossággal történik a KERN CCS 150K0.1L mérőplatformon (= mérőhíd). Még a legkisebb alkatrészek is megszámolhatók a legnagyobb térfogatokban
  • KFP-V20 IP67, KFU-V20

    Mérleglap rozsdamentes acél: , festett acél alap
  • alumínium egypontos terhelésmérő cella (1×3000 e), por- és fröccsenésvédelem IP65
  • KERN CFS 6K0.1 referencia mérleg: Ez a professzionális, külön is használható számláló mérleg a legnagyobb pontossági követelményeknek is megfelel egy nagy kapacitású mérőhíd csatlakoztatásával

Jellemző:

  • Referenciaskála KERN CFS 6K0.1
  • Teljes méretek Sz×D×H 315×350×180 mm
  • A mérőfelület méretei, rozsdamentes acél, Sz×T 295×225 mm
  • Nettó tömeg kb. 3,2 kgMennyiség platform KERN KFP-V20 IP65
  • Méretek mérőlemez Sz×T×H, rozsdamentes acél, 650×500×142 mm
  • Csatlakozó kábel kb. 2,5 m,2,5 m