Számlálórendszer; Max 150 kg, d=0,01 g

Cikkszám: CCS 150K0.01L
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Számláló mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám CCS 150K0.01L
EAN / GTIN 4045761148093
Gyártó száma CCS 150K0.01L
L-szám L40250 1147

Leírás

Leírás:

  • Számlálórendszer a legkisebb alkatrészek nagy mennyiségben történő számlálásához, maximálisan megjeleníthető számoló alkatrészek száma 999,999
  • KERN CFS 3K-5 referenciamérleg: Ez a professzionális, külön is használható számláló mérleg a legnagyobb pontossági követelményeknek is megfelel egy nagy kapacitású mérőhíd csatlakoztatásával

Jellemző:

  • Referenciaskála KERN CFS 3K-5:
  • Teljes méretek Sz×D×H 315×350×180 mm
  • A mérőfelület méretei, rozsdamentes acél, Sz×T 295×225 mm
  • Nettó súly kb. 3,4 kg
  • Mennyiségi platform, KERN KFP-V20 IP65:
  • Méretek mérőlemez Sz×T×H, rozsdamentes acél, 650×500×142 mm
  • Csatlakozó kábel kb. 2,5 m