Számlálórendszer Max 30 kg;60 kg; d=0,00001 kg

Cikkszám: CCA 60K-5M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Számláló mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám CCA 60K-5M
EAN / GTIN 4045761235113
Gyártó száma CCA 60K-5M

Leírás

Leírás:

  • Ezzel a nagy pontosságú KERN CCA számlálórendszerrel az egypontos mérlegek széles skálája költséghatékonyan és hatékonyan helyettesíthető
  • A kalibrálási engedélynek köszönhetően a kereskedelmi törvényes alkalmazásokban is használható
  • A mérlegek RS-232 Y-kábellel csatlakoznak egymáshoz, ami lehetőséget nyújt egy terminálkészülék, pl.: a mérlegek és a mérlegek közötti kiegészítő csatlakoztatásra. A mérlegek RS-232 Y-kábellel csatlakoznak egymáshoz, ami lehetőséget biztosít további végberendezés, például jelzőlámpa, vonalkódolvasó vagy nyomtató csatlakoztatására
  • Referenciamérleg KERN:

    Ez a külön-külön is használható precíziós mérleg egy nagy teherbírású mérleghíd csatlakoztatásával a legmagasabb pontossági követelményeknek is megfelel
  • Kényelmes kezelési filozófia: Minden fő funkciónak saját gombja van a kezelőpanelen
  • Belső automatikus beállítás: , idővezérelt minden, garantálja a nagy pontosságot és függetleníti a helytől
  • Szériafelszereltségként huzatvédő, Mérőkamra B×T×H 134×128×80 mm
  • Porvédővel együtt
  • KERN IFS mennyiségi mérleg:

    A darabszámlálás nagy pontossággal történik a KERN CCA 60K-5M mérőplatformon (= mérőhíd). Így a legkisebb számlálandó alkatrészek is megszámlálhatók a legnagyobb mennyiségben
  • Nagy teherbírású ipari szabvány: durva használatra alkalmas
  • Ergonomikus kiértékelő egység: nagy billentyűzettel és nagy kontrasztú LCD kijelzőkkel pl. a taraértékek, referenciasúlyok, határértékek stb. kényelmes beviteléhez és leolvasásához
  • Három kijelző: súlymegjelenítéshez, referenciasúlyhoz, teljes darabszámhoz
  • : cikk memóriahelyek: törzsadatokhoz, mint pl. referenciasúly, referenciamennyiség, tartálysúly (tara levonás) stb
  • Pontos számlálás: Kézi referenciaoptimalizálás fokozatosan javítja az alkatrészsúly átlagértékét
  • Összegzés: az alkatrészek számlálása
  • A dátum és az idő kinyomtatása
  • Alumínium egypontos súlymérőcella (1×3000 e), Por- és fröccsenővíz elleni védelem IP65
  • Munkavédelmi fedél tartozék
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot
  • A kalibrálási jóváhagyásnak köszönhetően a legális kereskedelemben való használatra is alkalmas
  • A belső automatikus kalibrálás, amely 2 óránként idővezérelt, garantálja a nagy pontosságot és függetleníti a helytől
  • 100 cikk memóriahely a törzsadatok, például referenciasúly, referenciamennyiség, konténersúly (tara levonás) stb. számára
  • Ergonomikus kiértékelő egység nagyméretű billentyűzettel és nagy kontrasztú LCD-kijelzővel a kényelmes bevitelhez és leolvasáshoz, pl. taraértékek, referenciasúlyok, határértékek, stb
  • Összegző számláló alkatrészek
  • KERN IFS mennyiségi mérleg: A mennyiségdarabok nagy pontossággal kerülnek megszámlálásra a mérőplatformon (= mérőhíd). A legkisebb részek is a legnagyobb mennyiségben számolhatók
  • KERN EWJ referenciamérleg: Ez a precíziós mérleg, amely külön-külön is használható, egy nagy teherbírású mérleghíd csatlakoztatásával a legmagasabb pontossági követelményeknek is megfelel
  • Három kijelző a súlyjelzéshez, referenciasúlyhoz, teljes darabszámhoz
  • Pontos számolás: A kézi referenciaoptimalizálás fokozatosan javítja az alkatrésztömeg átlagértékét
  • Szériafelszereltségként huzatvédő, mérőkamra B×T×H 134×128×80 mm
  • A mérlegek RS-232 Y-kábellel vannak összekötve, amely lehetőséget biztosít további végberendezés, például jelzőlámpa, vonalkódolvasó vagy nyomtató csatlakoztatására
  • Kényelmes kezelési filozófia: minden fő funkciónak saját gombja van a kezelőpanelen
  • A dátum és az idő kinyomtatása
  • Alumínium egypontos terhelésmérő cella (1×3000 e), por- és fröccsenővíz elleni védelem IP65

Jellemző:

  • Referencia mérleg KERN EWJ 600-2M
  • Méretek mérőlemez, rozsdamentes acél, 400×300×120 mm
  • Nettó súly kb. 3,2 kg
  • Csatlakozókábel kb. 1,5 mMennyiségskála KERN IFS 60K-2M
  • Teljes méretek Sz×M×H 220×340×180 mm (huzatvédővel együtt)
  • Méretek mérőfelület, rozsdamentes acél, ⌀ 120 mm