Biztonsági szandál S1 CARLA NB 38

Cikkszám: CARLA NB 38
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
  • Védettségi osztály: S1
  • Ujjvédő orrész anyaga: Aluminium
  • Szabvány: EN ISO 20345:2011
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
    Sorozat CARLA
    Védettségi osztály S1
    Ujjvédő orrész anyaga Aluminium
    Szabvány EN ISO 20345:2011
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 38
    Termék fajtája Biztonsági szandál

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám CARLA NB 38
    EAN / GTIN 4044348636305
    Gyártó száma CARLA NB 38
    L-szám L00780 5160

    Leírás

    Leírás:

    • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    • Ultrakönnyű mikroszálas és funkcionális hálós cipő optimális szellőzőszerkezettel
    • Optimális szellőzés a szárkivágások és a hálós betétek révén
    • Két egyedileg állítható tépőzáras pánt az ideális tartásért
    • Alumínium orrmerevítő
    • Funkcionális bélés légáteresztő textilből és mikroszálból
    • Bőr talprész
    • Cserélhető komfort talpbetét ERGO-SOFT ESD
    • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
    • VARIO Multiflex® Technology
    • TPU Járótalp Woman Sport ESD

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz