Ifjúsági overál Navy 12 R

Cikkszám: C890NAR12
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
Cikkszám C890NAR12
EAN / GTIN 5036108099122
Gyártó száma C890NAR12

Leírás

Leírás:

A feltörekvő fiatal szerelők vagy mérnökök számára kiválóan megfelel ez a rendkívül funkcionális overál. A teljes mértékben előre összemosott Kingsmill poli-pamut anyag és a kiváló festékmegtartó tulajdonságok azt jelentik, hogy ez a ruhadarab a legkeményebb próbákat is kiállja. Többfunkciós zsebekkel és gumirozással a mindennapi kényelemért.

Jellemző:

  • Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Colstok tartó zseb
  • Hátul gumírozott derék a biztonságos illeszkedésért
  • Action hátrész az extra mozgásszabadságért
  • Telefontartó zseb
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj leírása: Kingsmill™ alapanyagunk 65% poliészter és 35% pamut összetételű, négyféle súlyban érhető el: 300g, 245g, 210g és 190g. Az alapanyag teljesen előmosott, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern anyagtól elvárhat.
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz