Leírás:
A Howie köpeny méltán kedvelt vásárlóink között. Több praktikus megoldással is rendelkezik, mint például kötött mandzsetta, mely plussz védelmet biztosít. Az egyedi kialakítású, patentos elsőrész a nyakrészt is védi. Praktikus mell és oldalzsebekkel.
Jellemző:
- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Patent gombos elülső rész a könnyű nyitásért
- Két kisebb zseb
- Elérhető XXS-4XL méretekben
- Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
Alapanyag:
Shell szövet: Kingsmill pamut Texpel bevonattal: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;