Workwear munkadzsekik Navy XXL

Cikkszám: C859NARXXL
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
Cikkszám C859NARXXL
EAN / GTIN 5036108110346
Gyártó száma C859NARXXL

Leírás

Leírás:

Mayo Jacket

Jellemző:

  • Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
  • Az anyag 50+ UPF értékkel rendelkezik, így az UV sugárzás 96,%-át blokkolja
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Telefontartó zseb
  • Action hátrész az extra mozgásszabadságért
  • Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj leírása: Kingsmill™ alapanyagunk 65% poliészter és 35% pamut összetételű, négyféle súlyban érhető el: 300g, 245g, 210g és 190g. Az alapanyag teljesen előmosott, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern anyagtól elvárhat.
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz