Leírás:
Mayo Jacket
Jellemző:
- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Az anyag 50+ UPF értékkel rendelkezik, így az UV sugárzás 96,%-át blokkolja
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Telefontartó zseb
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
Alapanyag:
Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj leírása: Kingsmill™ alapanyagunk 65% poliészter és 35% pamut összetételű, négyféle súlyban érhető el: 300g, 245g, 210g és 190g. Az alapanyag teljesen előmosott, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern anyagtól elvárhat.
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7