Leírás:
Kiváló köpeny minden munkaterületre. Rejtett patentos kivitel két oldalzsebbel és egy mellzsebbel. Beavatott és kiváló színtartást biztosít.
Jellemző:
- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Két kisebb zseb
- Elérhető XS-4XL méretekben
Alapanyag:
Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj leírása: Kingsmill™ alapanyagunk 65% poliészter és 35% pamut összetételű, négyféle súlyban érhető el: 300g, 245g, 210g és 190g. Az alapanyag teljesen előmosott, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern anyagtól elvárhat.
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;