Leírás:
Klasszikus köpeny modell, rejtett patentos záródással, két oldalsó zsebbel és mellzsebbel. Magas minőségű 100% pamut alapanyagból készül.
Jellemző:
- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Prémium zsugorodásmentes pamut munkaruha szövet
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- Két kisebb zseb
- XS-3XL méretekben elérhető
Alapanyag:
Shell szövet: Kingsmill Cotton: 100% pamut
Héj összetétele: 100% pamut
Héj leírása: A Kingsmill™ pamut teljesen beavatott és kiváló színtartó tulajdonságokkal rendelkezik. 50+ UPF osztályozással rendelkezik, mely megszűri az UV sugarak 98%-át.
Héj súlya gm: 305
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;