Stretch Mesh Air Pro séfkabát White L R

Cikkszám: C846WHRL
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
Cikkszám C846WHRL
EAN / GTIN 5036108389315
Gyártó száma C846WHRL

Leírás

Leírás:

Ez a sztreccs séfkabát könnyű anyagból készült, és modern, karcsúbb sziluettet kínál ergonomikus illeszkedéssel. Dupla gombos rejtett záródás, kötény akasztó fül a nyak hátsó részén és nagy méretű MeshAir Pro panelek amik kiváló légáteresztést biztosítanak.

Jellemző:

  • MeshAir™ szellőző háló a hónalajnál, amely növeli a légáramlást
  • Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
  • Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
  • Slim fit design a kivételes komfortért
  • A külső akasztófül biztosítja a kötény biztonságos elhelyezését
  • 1 zseb a biztonságos tárolás érdekében
  • Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
  • Új modell

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polycotton Stretch 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán
Héj összetétele: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán
Kontrasztos anyag: MeshAir Pro 100% poliészter háló
Kontrasztos összetétel: 100% poliészter háló
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz