Leírás:
Ez a séf kabát ergonomikus viseletet és karcsú sziluettet biztosít. Dupla gombos rejtett záródás, kötény akasztó fül a nyak hátsó részén és nagy méretű MeshAir Pro panelek amik kiváló légáteresztést biztosítanak.
Jellemző:
- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- MeshAir™ szellőző háló a hónalajnál, amely növeli a légáramlást
- Kiváló stílus francia mandzsettákkal
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- Ujjzseb
- A külső akasztófül biztosítja a kötény biztonságos elhelyezését
- Slim fit design a kivételes komfortért
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- 1 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
Alapanyag:
Shell szövet: Kingsmill pamut Texpel bevonattal: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Kontrasztos anyag: MeshAir Pro 100% poliészter háló
Kontrasztos összetétel: 100% poliészter háló
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;