MeshAir Pro séfkabát Black XXL R

Cikkszám: C838BKRXXL
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
Cikkszám C838BKRXXL
EAN / GTIN 5036108323616
Gyártó száma C838BKRXXL

Leírás

Leírás:

Ez a séf kabát ergonomikus viseletet és karcsú sziluettet biztosít. Dupla gombos rejtett záródás, kötény akasztó fül a nyak hátsó részén és nagy méretű MeshAir Pro panelek amik kiváló légáteresztést biztosítanak.

Jellemző:

  • Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
  • MeshAir™ szellőző háló a hónalajnál, amely növeli a légáramlást
  • Kiváló stílus francia mandzsettákkal
  • Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
  • Ujjzseb
  • A külső akasztófül biztosítja a kötény biztonságos elhelyezését
  • Slim fit design a kivételes komfortért
  • Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
  • 1 zseb a biztonságos tárolás érdekében
  • Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill pamut Texpel bevonattal: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Kontrasztos anyag: MeshAir Pro 100% poliészter háló
Kontrasztos összetétel: 100% poliészter háló
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz