Rachel Chefs női dzseki L/S White M R

Cikkszám: C837WHRM
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
Cikkszám C837WHRM
EAN / GTIN 5036108276462
Gyártó száma C837WHRM

Leírás

Leírás:

Ez a kifejezetten nők számára tervezett kabát megtartja a kényelmet és a funkcionalitást, miközben hízelgő szabást biztosít. Az okos funkciók közé tartoznak az oldalsó szellőzőnyílások, a mandzsetta szellőzőnyílások és a MeshAir szellőzőhálós hónaljak. Ez a típus modern szabású, formázott paneleket, 4 sor levehető gombsorral ellátott, megfordítható elülső részt és egy praktikus ujjzsebet kínál.

Jellemző:

  • Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
  • MeshAir™ szellőző háló a hónalajnál, amely növeli a légáramlást
  • Négy soros, felcserélhető gombolás
  • Ujjzseb
  • Kiváló stílus francia mandzsettákkal
  • Oldalsó szellőzőnyílások a további kényelemért
  • 1 zseb a biztonságos tárolás érdekében
  • Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
  • Női szabás
  • Elérhető XS mérettől

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj leírása: Kingsmill™ alapanyagunk 65% poliészter és 35% pamut összetételű, négyféle súlyban érhető el: 300g, 245g, 210g és 190g. Az alapanyag teljesen előmosott, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern anyagtól elvárhat.
Kontrasztos anyag: MeshAir 100% poliészter háló
Kontrasztos összetétel: 100% poliészter háló
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz