Leírás:
Ez a kifejezetten nők számára tervezett kabát megtartja a kényelmet és a funkcionalitást, miközben hízelgő szabást biztosít. Az okos funkciók közé tartoznak az oldalsó szellőzőnyílások, a mandzsetta szellőzőnyílások és a MeshAir szellőzőhálós hónaljak. Ez a típus modern szabású, formázott paneleket, 4 sor levehető gombsorral ellátott, megfordítható elülső részt és egy praktikus ujjzsebet kínál.
Jellemző:
- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- MeshAir™ szellőző háló a hónalajnál, amely növeli a légáramlást
- Négy soros, felcserélhető gombolás
- Ujjzseb
- Kiváló stílus francia mandzsettákkal
- Oldalsó szellőzőnyílások a további kényelemért
- 1 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- Női szabás
- Elérhető XS mérettől
Alapanyag:
Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj leírása: Kingsmill™ alapanyagunk 65% poliészter és 35% pamut összetételű, négyféle súlyban érhető el: 300g, 245g, 210g és 190g. Az alapanyag teljesen előmosott, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern anyagtól elvárhat.
Kontrasztos anyag: MeshAir 100% poliészter háló
Kontrasztos összetétel: 100% poliészter háló
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;