Leírás:
Ez a séf kabát ergonomikus viseletet és karcsú sziluettet biztosít. A kabát jellemzői közé tartozik a dupla mellkasú, rejtett szegecses elülső záródás, a zippzáras oldalzseb és a nagy MeshAir Pro panelek a háton és a hónaljban a kiváló légáteresztő képesség érdekében.
Jellemző:
- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
- MeshAir™ szellőzőhálós szövet a légáramlás fokozására
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- Rejtett zippzáros zseb
- Kiváló stílus francia mandzsettákkal
- Slim fit design a kivételes komfortért
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
Alapanyag:
Shell szövet: Kingsmill pamut Texpel bevonattal: 100% pamut
Héj összetétele: 100% pamut
Kontrasztos anyag: MeshAir Pro 100% poliészter háló
Kontrasztos összetétel: 100% poliészter háló
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Naptól védve, felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;