Leírás:
Divatos, 3 színben elérhető, magas minőségű alapanyagból készülő séfkabát. Bőrbarát kevertszálas alapanyaga rendkívül szín és mérettartó. Unisex fazon.
Jellemző:
- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Öt soros kivitel, cserélhető gombokkal
- Kifordítható gombolás
- Levehető gombok, amelyek eltávolíthatók vagy kicserélhetők
- Ujjzseb
- Szellőző mandzsetták
- Mandarin gallér
- Többfunkciós, stílusos unisex fazon
- 1 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- Elérhető XXS-4XL méretekben
Alapanyag:
Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj leírása: Kingsmill™ alapanyagunk 65% poliészter és 35% pamut összetételű, négyféle súlyban érhető el: 300g, 245g, 210g és 190g. Az alapanyag teljesen előmosott, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern anyagtól elvárhat.
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;