Leírás:
A Suffolk séfkabátot a profiknak terveztük. Kiválóan alkalmas a modern konyhákon történő munkavégzéshez. Kiemelkedő mozgásszabadság, jó megjelenés.
Jellemző:
- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- Patent gombos elülső rész a könnyű nyitásért
- Ujjzseb
- Mandarin gallér
- Többfunkciós, stílusos unisex fazon
- 1 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Elérhető XS mérettől
Alapanyag:
Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj leírása: Kingsmill™ alapanyagunk 65% poliészter és 35% pamut összetételű, négyféle súlyban érhető el: 300g, 245g, 210g és 190g. Az alapanyag teljesen előmosott, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern anyagtól elvárhat.
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;