Leírás:
Ez a férfi tunika a Kingsmill sztreccs anyagunkból készült. Elegáns kialakítású, elöl rejtett gombokkal, Action hátrész, valamint a mellkason helyet hagyva a céges logók számára.
Jellemző:
- 2-irányú twill stretch alapanyag a könnyű mozgásért és a kényelemért.
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Rejtett olló zseb
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért
- D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
Alapanyag:
Shell szövet: Kingsmill Polycotton Stretch 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán
Héj összetétele: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán
Héj súlya gm: 145
Héj súlya oz: 4
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;