Leírás:
Rejtett zippzáras elülső overál, amely a legnagyobb kényelmet és védelmet nyújtja. A legjobb funkciók közé tartoznak a térdvédő zsebek, a háttámla és számos biztonságos zseb.
Jellemző:
- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- 9 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért
- Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
Alapanyag:
Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj leírása: Kingsmill™ alapanyagunk 65% poliészter és 35% pamut összetételű, négyféle súlyban érhető el: 300g, 245g, 210g és 190g. Az alapanyag teljesen előmosott, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern anyagtól elvárhat.
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Nem vegytisztítható.;