Térdvédő overál Black XL R

Cikkszám: C815BKRXL
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
Cikkszám C815BKRXL
EAN / GTIN 5036108350766
Gyártó száma C815BKRXL

Leírás

Leírás:

Rejtett zippzáras elülső overál, amely a legnagyobb kényelmet és védelmet nyújtja. A legjobb funkciók közé tartoznak a térdvédő zsebek, a háttámla és számos biztonságos zseb.

Jellemző:

  • Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • 9 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
  • Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
  • Action hátrész az extra mozgásszabadságért
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj leírása: Kingsmill™ alapanyagunk 65% poliészter és 35% pamut összetételű, négyféle súlyban érhető el: 300g, 245g, 210g és 190g. Az alapanyag teljesen előmosott, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern anyagtól elvárhat.
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz