Leírás:
Praktikus pamut overál modell, mely könyű és komfortos. Fényvisszaverő szalagokkal készül, mely növeli a láthatóságot, biztonságosabbá teszi a munkavégzést.
Jellemző:
- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Könnyű és kényelmes
- A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Telefontartó zseb
- Zippzáros zsebek
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
- Rejtett zippzáros záródás a fokozott biztonság érdekében
- Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
- Kalapács hurok a munkaeszközök biztonságos tárolásához
- Hátsó zseb
- Colstok tartó zseb
- 6XL méretig elérhető
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Könnyű
Szabvány:
Alapanyag:
Shell szövet: Kingsmill Cotton: 100% pamut
Héj összetétele: 100% pamut
Héj leírása: A Kingsmill™ pamut teljesen beavatott és kiváló színtartó tulajdonságokkal rendelkezik. 50+ UPF osztályozással rendelkezik, mely megszűri az UV sugarak 98%-át.
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;