Iona pamut overál Royal Blue M R

Cikkszám: C814RBRM
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
Festék blau
Unisex méret M

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám C814RBRM
EAN / GTIN 5036108294213
Gyártó száma C814RBRM

Leírás

Leírás:

Praktikus pamut overál modell, mely könyű és komfortos. Fényvisszaverő szalagokkal készül, mely növeli a láthatóságot, biztonságosabbá teszi a munkavégzést.

Jellemző:

  • 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Könnyű és kényelmes
  • A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Telefontartó zseb
  • Zippzáros zsebek
  • Action hátrész az extra mozgásszabadságért
  • Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
  • Rejtett zippzáros záródás a fokozott biztonság érdekében
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • Kalapács hurok a munkaeszközök biztonságos tárolásához
  • Hátsó zseb
  • Colstok tartó zseb
  • 6XL méretig elérhető
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Könnyű

Szabvány:

  • EN 17353 Type B2

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Cotton: 100% pamut
Héj összetétele: 100% pamut
Héj leírása: A Kingsmill™ pamut teljesen beavatott és kiváló színtartó tulajdonságokkal rendelkezik. 50+ UPF osztályozással rendelkezik, mely megszűri az UV sugarak 98%-át.
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz