Liverpool zip overál Black XL R

Cikkszám: C813BKRXL
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
Festék schwarz
Unisex méret XL

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám C813BKRXL
EAN / GTIN 5036108099177
Gyártó száma C813BKRXL

Leírás

Leírás:

A beavatott kevertszálas alapanyagból készülő zippzáros, többzsebes overál méltán népszerű vásárlóink körében. Kalapácstartóval ellátva.

Jellemző:

  • Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Colstok tartó zseb
  • Action hátrész az extra mozgásszabadságért
  • Hátsó zseb
  • Telefontartó zseb
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • Elérhető XS-6XL méretekben
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj leírása: Kingsmill™ alapanyagunk 65% poliészter és 35% pamut összetételű, négyféle súlyban érhető el: 300g, 245g, 210g és 190g. Az alapanyag teljesen előmosott, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern anyagtól elvárhat.
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz