Leírás:
A MeshAir Pro hálós szellőzőpanelekkel ellátott, stretch szövetből készült szakácskabát, a C746 ideális megoldást kínál, ha a konyhában meleg van. Dupla gombolású rejtett rögzítéssel és tollzsebbel. Stílusos és praktikus séfkabát.
Jellemző:
- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- MeshAir™ szellőzőhálós szövet a légáramlás fokozására
- Slim fit design a kivételes komfortért
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- Ujjzseb
- A külső akasztófül biztosítja a kötény biztonságos elhelyezését
- 1 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
Alapanyag:
Shell szövet: Kingsmill Polycotton Stretch 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán
Héj összetétele: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán
Kontrasztos anyag: MeshAir Pro 100% poliészter háló
Kontrasztos összetétel: 100% poliészter háló
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;