Stretch Mesh Air Pro rövid ujjú séfkabát Black S R

Cikkszám: C746BKRS
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
Cikkszám C746BKRS
EAN / GTIN 5036108389155
Gyártó száma C746BKRS

Leírás

Leírás:

A MeshAir Pro hálós szellőzőpanelekkel ellátott, stretch szövetből készült szakácskabát, a C746 ideális megoldást kínál, ha a konyhában meleg van. Dupla gombolású rejtett rögzítéssel és tollzsebbel. Stílusos és praktikus séfkabát.

Jellemző:

  • Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
  • MeshAir™ szellőzőhálós szövet a légáramlás fokozására
  • Slim fit design a kivételes komfortért
  • Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
  • Ujjzseb
  • A külső akasztófül biztosítja a kötény biztonságos elhelyezését
  • 1 zseb a biztonságos tárolás érdekében
  • Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polycotton Stretch 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán
Héj összetétele: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán
Kontrasztos anyag: MeshAir Pro 100% poliészter háló
Kontrasztos összetétel: 100% poliészter háló
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz