MeshAir Pro rövid ujjú séfkabát Slate Grey XXL R

Cikkszám: C738SGRXXL
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
Cikkszám C738SGRXXL
EAN / GTIN 5036108323494
Gyártó száma C738SGRXXL

Leírás

Leírás:

MeshAir panelekkel ellátott C738 ideális megoldás a forró konyhai környezetre. Dupla gombolású rejtett rögzítéssel és tollzsebbel. Stílusos és praktikus séfkabát.

Jellemző:

  • Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
  • MeshAir™ szellőző háló a hónalajnál, amely növeli a légáramlást
  • Slim fit design a kivételes komfortért
  • Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
  • Ujjzseb
  • A külső akasztófül biztosítja a kötény biztonságos elhelyezését
  • 1 zseb a biztonságos tárolás érdekében
  • Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill pamut Texpel bevonattal: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Kontrasztos anyag: MeshAir Pro 100% poliészter háló
Kontrasztos összetétel: 100% poliészter háló
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz