Rachel Chefs női dzseki S/S White XXL R

Cikkszám: C734WHRXXL
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
Nem Unisex

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám C734WHRXXL
EAN / GTIN 5036108177035
Gyártó száma C734WHRXXL

Leírás

Leírás:

Ez a forró környezetre tervezett rövid ujjú kabát hűvösen tartja és jól néz ki. A klasszikus stílus számos kiváló minőségű tulajdonságot kínál, beleértve a könnyen ápolható anyagot és a praktikus ujjzsebeket.

Jellemző:

  • Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
  • Öt soros kivitel, cserélhető gombokkal
  • Megfordítható első zár
  • Levehető gombok, amelyek eltávolíthatók vagy kicserélhetők
  • Ujjzseb
  • Mandarin gallér
  • 1 zseb a biztonságos tárolás érdekében
  • Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
  • Többfunkciós, stílusos unisex fazon
  • Elérhető XS-4XL méretekben

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj leírása: Kingsmill™ alapanyagunk 65% poliészter és 35% pamut összetételű, négyféle súlyban érhető el: 300g, 245g, 210g és 190g. Az alapanyag teljesen előmosott, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern anyagtól elvárhat.
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz