Cumbria séfkabát Black XS R

Cikkszám: C733BKRXS
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
Nem Unisex
Unisex méret XS

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám C733BKRXS
EAN / GTIN 5036108177097
Gyártó száma C733BKRXS

Leírás

Leírás:

Modern és kifinomult új séfkabát modell, mely minden igényt kielégít. Strapabíró, könnyű alapanyagból, mely garantálja a jó megjelenést a rendszeres mosási ciklusok után is. Mandarin gallérral és tolltartó zsebbel.

Jellemző:

  • Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
  • Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
  • Patent gombos elülső rész a könnyű nyitásért
  • Ujjzseb
  • Mandarin gallér
  • Többfunkciós, stílusos unisex fazon
  • 1 zseb a biztonságos tárolás érdekében
  • Elérhető XS-4XL méretekben

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj leírása: Kingsmill™ alapanyagunk 65% poliészter és 35% pamut összetételű, négyféle súlyban érhető el: 300g, 245g, 210g és 190g. Az alapanyag teljesen előmosott, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern anyagtól elvárhat.
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz